H00432 粘着フック LEC(レック) 31129265

H00432 粘着フック LEC(レック) 31129265
H00432 粘着フック LEC(レック) 31129265
H00432 粘着フック LEC(レック) 31129265
H00432 粘着フック LEC(レック) 31129265

粘着フック

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(2個)
ホワイト
サイズ
内容量1パック(2個)注文コード31129265品番H00432
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

取り付け簡単。オシャレでシンプルなスタンダードの粘着フック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。薄くても丈夫な全面ポリカーボネート樹脂製。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の整理整頓に。

用途小物ツールの収納に。キッチン・厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。仕様粘着テープ材質本体=ポリカーボネートホワイトサイズ耐荷重(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×60特性シンプル
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※外した時、あとが残ってもさしつかえのない所に付けてください。
※低温時や付きにくい場合はドライヤーで粘着面を温めてください。
※荷重制限をお守りください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31129247
2023-10-02
用途: 製造現場用
製造業

製造現場の改善用に使用しました。少し納品までに時間がかりましたが、急ぎでなければ、他のサイトより安かったので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする