RL-900H(WB) ユニット式スリムロッカー リヨーユウ 31129825

RL-900H(WB) ユニット式スリムロッカー リヨーユウ 31129825
RL-900H(WB) ユニット式スリムロッカー リヨーユウ 31129825
RL-900H(WB) ユニット式スリムロッカー リヨーユウ 31129825
RL-900H(WB) ユニット式スリムロッカー リヨーユウ 31129825
RL-900H(WB) ユニット式スリムロッカー リヨーユウ 31129825
RL-900H(WB) ユニット式スリムロッカー リヨーユウ 31129825
RL-900H(WB) ユニット式スリムロッカー リヨーユウ 31129825

ユニット式スリムロッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト/ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×900
内容量1台注文コード31129825品番RL-900H(WB)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

人数や用途に合わせて上下左右に組合せできるユニット式ミニロッカー
背面に配線ホールが付いているからPCやスマホを庫内に収納しながら充電も可能
扉は右開き(左右付け替え不可)
シリンダー錠

用途更衣室、事務所、オフィスなどのロッカーに。スリム/スチールロッカー/鍵付き/連結/荷物置き/飲食店/休憩室/従業員/お客様付属品棚板1枚、連結ビス、ハンガーパイプ、フック1本、カギ2本質量(kg)12.5ホワイト/ブラック耐荷重(kg)棚板1枚あたり:10、ハンガーパイプ:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×900材質本体・扉:スチール(メラミン焼付塗装)、取っ手:ABS樹脂有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×465×830シリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×500×9001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)240×465×830
注意
※最大高さ1800mmまで積み重ね可能です。
※積み重ねて使用する場合は、必ず連結ビスを使用してください。
※連結させる場合にはプラスドライバーが必要です。
※高さ1350mm以上になる場合は、必ず壁面で使用し、壁固定を推奨します。(壁固定金具は付属しておりません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする