曜日別特売
- 抗菌カフアコーヒーボトル シービージャパン 31131478

 

- 抗菌カフアコーヒーボトル シービージャパン 31131478
- 抗菌カフアコーヒーボトル シービージャパン 31131478
- 抗菌カフアコーヒーボトル シービージャパン 31131478
- 抗菌カフアコーヒーボトル シービージャパン 31131478
- 抗菌カフアコーヒーボトル シービージャパン 31131478
- 抗菌カフアコーヒーボトル シービージャパン 31131478
- 抗菌カフアコーヒーボトル シービージャパン 31131478

抗菌カフアコーヒーボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グラファイトグレー
内容量1個注文コード31131478品番-
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質内ビン/ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装)、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、蓋/PP、ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口/PP、パッキン/シリコングラファイトグレー容量(mL)420高さ(mm)180質量(g)230外径(Φmm)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする