シービージャパン
カフア コーヒー保温サーバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
グラファイトグレー
カッパー
グラファイトグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31131496
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
内ビン/ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装)、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口/PP、パッキン/シリコーンゴム、飲み口/PP、パッキン/シリコーンゴム
色
グラファイトグレー
容量(mL)
600
高さ(mm)
156
質量(g)
373
寸法縦(mm)
100
寸法横(mm)
166