曜日別特売
- Kogure スーパージャンボ角ハンガー シービージャパン 31133639

 

- Kogure スーパージャンボ角ハンガー シービージャパン 31133639
- Kogure スーパージャンボ角ハンガー シービージャパン 31133639
- Kogure スーパージャンボ角ハンガー シービージャパン 31133639
- Kogure スーパージャンボ角ハンガー シービージャパン 31133639
- Kogure スーパージャンボ角ハンガー シービージャパン 31133639
- Kogure スーパージャンボ角ハンガー シービージャパン 31133639

Kogure スーパージャンボ角ハンガー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード31133639品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質本体/ポリプロピレン、金属部分/スチール、ピンチ/ポリプロピレン、ワイヤー/ステンレス高さ(mm)350質量(g)780寸法縦(mm)400寸法横(mm)850ピンチ数48ピンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31133639
2023-09-20
用途: この洗濯ハンガーは使いやすく、長持ちします。
メンテナンス勝田サービス業

ちょっと時間がかかりましたが、届きました。 中々、この商品に出会えず、さがしていたので、本当に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする