- Kogure 取り替え用ピンチ シービージャパン 31133648

Kogure 取り替え用ピンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(36個)注文コード31133648品番-
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
材質本体/ポリプロピレン、金属部分/スチール高さ(mm)35質量(g)6タイプピンチ入数(個)36寸法縦(mm)12寸法横(mm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする