エムエフ
ダイヤマットAH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
長さ(m)
10
10
20
幅(mm)
920
920
450
色
ライトグリーン
ダークグリーン
ライトグリーン
ブラック
アイボリー
レッド
ブルー
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31133883
品番
幅920mm×10m巻
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
高い防滑性、耐候性を持つマットです。
AH(穴あり)タイプは透水性にも優れます。
自重があるので風でめくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
用途
玄関アプローチ、室内など防滑性が求められる箇所
色
ライトグリーン
幅(mm)
920
長さ(m)
10
材質
PVC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません