シービージャパン
carari 吸水アニマルヘアターバン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
サテンネコ
サテンウサギ
サテンクマ
サテンネコ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31134515
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
材質/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
色
サテンネコ
高さ(mm)
30
質量(g)
88
寸法縦(mm)
470
寸法横(mm)
380