シービージャパン
Kogure 首元を伸ばさずに干せるベビー&キッズハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(12本)
注文コード
31134707
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
175
質量(g)
24
寸法縦(mm)
4
寸法横(mm)
302