シービージャパン
JOINT MAT やわらかウッディマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ナチュラル
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(9枚)
注文コード
31134795
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
高さ(mm)
10
質量(g)
600(9枚組)
寸法(縦×横)(cm)
30.5×30.5