CA-35EU-G マイクロシザーズ 長谷川刃物 31134897

 

CA-35EU-G マイクロシザーズ 長谷川刃物 31134897
CA-35EU-G マイクロシザーズ 長谷川刃物 31134897
CA-35EU-G マイクロシザーズ 長谷川刃物 31134897

マイクロシザーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本トラスコ品番814-5103注文コード31134897品番CA-35EU-G
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

全長わずか35mmで親指と人差し指でつまむだけで切ることができます。
服の解れた糸のカットや袋の開封などに便利です。
キャップとストラップ付きで持ち運びに便利です。

用途携帯用に。全長(mm)35刃長(mm)7トラスコ品番814-5103グリーン質量(g)5刃厚(mm)1.2材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31134906
2023-01-27
用途: 仕事中の紐切りに

画像を見て注文して届いたときに何が届いたのか一瞬わからなかったほどの小ささ。でも見た目よりは使えます。刃渡りが1センチ位しか無いのが少し残念ではありますが。

対象商品 : 31134906
2022-07-02
用途: 汎用

普通のはさみだと思わない方がいいけど、こんなに小さいのに案外使える。キャンプ用のナイフなどに一緒に付いてるはさみよりははさみとしての機能は上だとおもう。
ただ、サイズがサイズなのでそこだけは携帯性を優先した結果こうなるしか無い訳で、良くも悪くもって感じです。うっかり間違えてポチったのですが悪くなかったことは記しておきます。

対象商品 : 31134888
2017-06-27
用途: 急な 作業の時
教育・研究機関

小さいのに 実用的でたすかっています。友達にも使ってもらっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする