ポータルクレーンPASP003+巻上機CX003 Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機) KITO(キトー) 31135084

ポータルクレーンPASP003+巻上機CX003 Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機) KITO(キトー) 31135084
ポータルクレーンPASP003+巻上機CX003 Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機) KITO(キトー) 31135084

Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット定格荷重(kg)ポータルクレーン:250、巻上機250セット内容ポータルクレーンPASP003+巻上機CX003注文コード31135084品番ポータルクレーンPASP003+巻上機CX003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。
軽量アミレールで移動がラクラク!
ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。
天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。

No.13セット内容ポータルクレーンPASP003+巻上機CX003寸法(mm)スパンLKr:4500全長(mm)LHT:5004質量(kg)ポータルクレーン:175高さ(mm)Ho:3116タイプシングルガータクレーン形式ポータルクレーン:PASP003、巻上機:CX003全高(mm)h:3296寸法(m)巻上機揚程増し:3、巻上機ハンドチェーン増し:2.5定格荷重(kg)ポータルクレーン:250、巻上機250全幅W(mm)1200レールタイプALU4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷をつり上げた状態でポータルクレーンを移動させる操作は行わないでください
※荷下ろし時、フォークリフトが必要

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1につき130,000/税込143,000
関東地方数量1につき60,000/税込66,000
信越地方数量1につき85,000/税込93,500
北陸地方数量1につき85,000/税込93,500
中部地方数量1につき65,000/税込71,500
関西地方数量1につき90,000/税込99,000
中国地方数量1につき130,000/税込143,000
四国地方数量1につき130,000/税込143,000
九州地方数量1につき185,000/税込203,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする