曜日別特売
N3WU2PWASQSTESC ビルトインコンロ オルシェ 75cmタイプ ノーリツ 31135836

ビルトインコンロ オルシェ 75cmタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台ガスの種類LPGトッププレート:ブラックパール、フェイス:シルキーステンレス材質ステンレスごとく注文コード31135836品番N3WU2PWASQSTESC
参考基準価格(税別)¥263,700販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ガラス面を極限まで広げたデザイン。

用途バーナーから直線的にのびていた炎を、旋回するように工夫。炎が鍋にあたる距離を長くし、熱効率を向上させた「スマートエコバーナー」。食材を並べる面積を最大限に広げた新グリル容器「ロティプレート」。調理痛の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。掲載レシピ数は約1700!使い方も進化する新アプリ「つなぐレシピ」。付属品ロティプレート材質ステンレスごとくトッププレート:ブラックパール、フェイス:シルキーステンレス電源アルカリ乾電池単1形-2個幅(cm)トッププレート:75ガスの種類LPG口数3口機能温度クック機能、焼サポート機能、温調機能+タイマー併用機能、ごはん早炊きモード、ロティプレート、グリルクリーンモード、つなぐレシピ(レシピ転送)、レンジジード連動※コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要、音声ガイド、感震停止機能入数1台材質(トッププレート)ガラストップ
関連資料:(0.31MB)
注意
※特定保守製品対象外※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする