曜日別特売
N2C24KSPS ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) グリルなし ノーリツ 31136299

ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) グリルなし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ガスの種類12A・13A
内容量1台注文コード31136299品番N2C24KSPS
参考基準価格(税別)¥135,600販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

2口、45cmタイプ。グリルなしのビルトインコンロ。

仕様グリルなし材質スノーブラックホーローごとくトッププレート:ブラック、フェイス:ブラック電源アルカリ乾電池単1形-2個幅(cm)トッププレート:45ガスの種類12A・13A口数2口入数1台材質(トッププレート)ガラストップ
関連資料:(0.28MB)
注意
※特定保守製品対象外※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする