曜日別特売
PA-A98WCJ-R ガステーブル GRAND CHEF プレミアム パロマ 31136588

ガステーブル GRAND CHEF プレミアム

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台グロシ-ゴ-ルド×パ-ルアイボリ-ガスの種類都市ガス用注文コード31136588品番PA-A98WCJ-R
参考基準価格(税別)¥114,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

GOOD DESIGN 家事ラクお任せコンロ ラ・クックオート機能も搭載!
59cm/ハイパ-ガラスコ-トトップ/水なし両面焼きワイドグリル/低荷重温度センサ-/温調機能/グリルオ-トメニュ-

色(天板)クラウンゴ-ルドグロシ-ゴ-ルド×パ-ルアイボリ-付属品ラ・クックグランガスの種類都市ガス用幅(mm)595高さ(mm)183タイプハイパ-ガラスコ-トトップ奥行(mm)496口数2口安全機構立消え安全装置・調理加熱防止装置・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能・グリル過熱防止機能・グリル排気口遮炎装置・異常過熱防止機能(コンロ)・操作ボタン戻し忘れ機能・火力切り替えお知らせ機能・ロック機能・グリル点火時お知らせ機能グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51962716
2022-11-11
用途: 家庭での調理全般に使用
株式会社外来生物

デザインのすばらしさ、使い勝手の良さ、全てにおいて満足です。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする