曜日別特売
PA-A65WCK-L ガステーブル S-series パロマ 31136719

ガステーブル S-series

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台ガスの種類LPガス用注文コード31136719品番PA-A65WCK-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100,100

シンプル・スタイリッシュでお手入れも簡単なコンロ。
59cm/ハイパ-ガラスコ-トトップ/水なし両面焼きワイドグリル/低荷重温度センサ-/温調機能/グリルオ-トメニュ-

色(天板)クリアパ-ルブラックブラックガスの種類LPガス用幅(mm)595高さ(mm)183タイプハイパ-ガラスコ-トトップ奥行(mm)496口数2口安全機構立消え安全装置・調理加熱防止装置・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能・グリル過熱防止機能・グリル排気口遮炎装置・異常過熱防止機能(コンロ)・操作ボタン戻し忘れ機能・火力切り替えお知らせ機能・ロック機能・グリル点火時お知らせ機能グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする