曜日別特売
PD-873WT-U75GH ビルトインコンロ FACEIS(フェイシス) パロマ 31137008

ビルトインコンロ FACEIS(フェイシス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様オープン接続:非対応ガスの種類都市ガス用注文コード31137008品番PD-873WT-U75GH
参考基準価格(税別)¥250,600販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

GOOD DESIGN お手入れ性と調理のすぐラクが進化

天板幅(mm)750材質(天板)シャインシルバ-付属品ラ・クックグランガスの種類都市ガス用仕様オープン接続:非対応口数3口安全機構立消え安全装置・調理加熱防止装置・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能・グリル過熱防止機能・グリル排気口遮炎装置・中火点火機能・異常過熱防止機能(コンロ)・操作ボタン戻し忘れ機能・火力切り替えお知らせ機能・感震停止機能・ロック機能・コンロ30分消火あんしんモ-ドグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする