用途ランドリーバスケット、ワイヤーバスケット、洗濯かご、洗濯物いれに。シンプル、おしゃれ、ワゴンやランドリーラックとして。付属品キャスター×4、ナット×4、ワッシャー×8、スパナ(大)×1、スパナ(小)×1材質本体:スチール(粉体塗装)、取っ手:積層材寸法(mm)持ち手幅間:50質量(kg)2.46色グレージュ高さ(mm)(積み重ね時)2段:600、3段:715、4段:835タイプ組立式寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター間:270×150寸法(幅W×高さH)(mm)持ち手:325×190耐荷重(kg)10キャスター4個(ストッパーなし)内寸(mm)上部:幅405×奥行295、下部:幅355×奥行240、深さ360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425× 335× 490組立時間約10-20分