曜日別特売
01807 アルボース薬用水石鹸iグリーン アルボース 31138645

01807 アルボース薬用水石鹸iグリーン アルボース 31138645
01807 アルボース薬用水石鹸iグリーン アルボース 31138645
01807 アルボース薬用水石鹸iグリーン アルボース 31138645

アルボース薬用水石鹸iグリーン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)
内容量1本(500mL)注文コード31138645品番01807
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥691
販売価格(税別)
628

一般手洗用純植物性石鹸液(医薬部外品)無香料
うすめずにそのまま使用するストレートタイプ
洗浄と同時に殺菌・消毒ができる
手に香りが残らない無香料タイプ
RSPO認証製品です
販売名:アルボース薬用水石鹸IP-gn

用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒成分有効成分:イソプロピルメチルフェノール、その他の成分:K石けん用素地、エデト酸塩、イソプロパノール、緑201、緑204、黄4質量(g)590タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×185用法本品を適量手にとり、よく泡立てて、皮膚の洗浄に使用したのち、洗い流す効能皮膚の清浄・殺菌・消毒商品タイプ本体医薬品医療機器等法医薬部外品
関連資料:(5.22MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54834606
2023-06-12
用途: トイレの洗剤
有限会社小杉商事飲食業

オーソドックスな緑色のいつもの石鹸です、なくなったら又リピート買い決まりです

対象商品 : 54834606
2021-09-28
用途: 鮮魚市場の現場・売り場の手洗い
福岡中央魚市場株式会社卸売・小売業

容量もたくさんあって、手ごろな価格で助かりました。

対象商品 : 51026185
2018-05-20
用途: トイレの手洗い用として。
不動産業

買い足しなので、特になし。
使い勝手がよいので、引き続き愛用予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする