曜日別特売
CBB-09 職人棕櫚ほうき タカショー 31143159

CBB-09 職人棕櫚ほうき タカショー 31143159
CBB-09 職人棕櫚ほうき タカショー 31143159
CBB-09 職人棕櫚ほうき タカショー 31143159
CBB-09 職人棕櫚ほうき タカショー 31143159
CBB-09 職人棕櫚ほうき タカショー 31143159

職人棕櫚ほうき

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード31143159品番CBB-09
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コシが強く、作業場のゴミを素早く清掃。細かいゴミもしっかり捉えて時短清掃。切削くず、砂、小石等に。

材質本体:天然竹幅(mm)240高さ(mm)760奥行(mm)25材質(ホーキ穂)天然棕櫚繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-01
用途: フローリングのちょっとした埃やごみ掃除に使っています
教育・研究機関

小ぶりな箒なので持ち手も細目で、軽くて使いやすいと思います。密にできているので良くごみが取れるように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする