高さ調節可能なテレビマウント:最大55インチまでのディスプレイに対応する汎用テレビ壁掛け金具。スプリング機構によるワンタッチ操作で高さ32cmまでの調整が可能。耐荷重30kg。耐久性を考慮しパウダーコーティングダイカストアルミ製のシングルスタッド設計
ワンタッチ操作:アーム部分スプリング機構の均衡力により、スムーズなワンタッチ操作で高さ調整が可能。VESAプレート部分で+/-90度の左右振り、+8/-15度の上下振り、+/-3度の回転に対応するフルモーション機能でビュー角度をカスタマイズ。ケーブルマネジメント機構搭載。調整用の工具不要
可動域:左右振り+/-90度の調整が可能。壁からの最大引き出し59.5cm、アームを折り畳む場合は壁から5.8cmに抑えられる壁面設置型ディスプレイアーム。1.19mの横方向可動域により、限られたスペースでコーナー部分への設置が可能
互換性:最大55インチまでのLG、Samsung、Sony、Hisense、Sharpなど、各種ブランドのテレビに対応するVESAマウント金具。互換VESAパターン:75x75、100x100、200x100、200x200、300x300、400x200、400x400。スペーサー、様々な長さのM5/M6/M8ネジ同梱
簡単導入:入手後すぐに設置できるように組み立てた状態で提供。取り付け穴付き壁面設置用プレートで取付けが簡単。木製間柱およびコンクリート壁用の金具を同梱