曜日別特売
AMMS-9045S(GY) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 31144096

AMMS-9045S(GY) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 31144096
AMMS-9045S(GY) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 31144096
AMMS-9045S(GY) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 31144096
AMMS-9045S(GY) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 31144096
AMMS-9045S(GY) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 31144096
AMMS-9045S(GY) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 31144096
AMMS-9045S(GY) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 31144096

エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2枚)
グレー
内容量1袋(2枚)注文コード31144096品番AMMS-9045S(GY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

45×90サイズで貼りやすく、目線のみ隠したいときにも最適。
電気料金にして約1.500円の削減(メーカー試験)。
目線、日射し、光熱費を同時にカット。
貼り直しも簡単で何度でも使える。
凹凸ガラスにも貼れます。
断熱効果で冷房効率UP。
カラーは目隠し効果の高い「マットブラック」色。

用途日差し/暑さ/紫外線/UV対策に寸法(縦×横)(cm)45×90材質本体:ポリエステル/アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン紫外線遮断率(%)約70グレー仕様●遮熱効果:約35%質量(g)150遮光率(%)約75
注意
※網入りガラスには使用できません。

商品説明動画

日よけメッシュシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: スポットク―ラー 使用時
やまみつ水産

張りやすくてずれても何度も張り直しができて遮光率がすごい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする