つばさ
【5箱セット】ダイノグローブ 強力グリップグローブ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
M
L
2L
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×5箱)
注文コード
31144446
品番
M*5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
塩化ビニール素材で、油や洗剤に強く劣化しにくい
外側に凹凸加工を施しており、すべりを防ぐ
作業性に優れ手にフィット
無駄なく使える左右兼用タイプ
汚れが目立ちにくい黒色
用途
自動車整備やDIY、ガーデニングなどに。
ダイノグローブ/強力グリップ/塩化ビニール/塩ビ/使い捨て手袋/使い捨て/手袋/グローブ/パウダーフリー/粉なし/ブラック/黒/黒手袋/フィット/手荒れ防止/大容量/作業用/油/バイク整備/エンボス加工/凹凸/左右兼用/左右両用
材質
塩化ビニール
色
ブラック
サイズ
M
入数(枚)
250
全長(cm)
24±0.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5
注意
※「食品加工(料理)」にはお使いいただけません
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止してください。
※薬品や溶剤によって変質する場合があります。
※熱いものには触れないでください。火傷をする恐れがあります。
※刃物や尖ったものなどで傷つけないようにご注意ください。やぶれの原因となります。
※感電の恐れがあるので、電気を扱う作業には使用しないでください。
※品質保持のため、直射日光、高温多湿の場所を避けてください。
※廃棄の際は、各自治体の規則に従ってください。