曜日別特売

プロテック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚
ハトメ数12
質量(kg)約1.46
幅(mm)920
内容量1枚注文コード31161718品番ジンタ24PA
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

プロテックジンタ24PAは、パイロメックス(耐炎繊維)を杉綾織りし、シリコンを両面コーティングしたシートです
限界酸素指数(LOI値)53と燃焼特性は在来繊維で群を抜いており、耐炎・耐火性に優れています
直接炎に触れても赤熱するだけで溶融を起こさず耐スッパター性に優れています

用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:あり材質パイロメックス(耐炎繊維)両面シリコン幅(mm)920厚さ(mm)1質量(kg)約1.46グレーサイズ1×2長さ(m)1.92ハトメ数12JIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)150使用糸アラミド糸ハトメ真鍮#25(内径9.5)
注意
※近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず溶接作業や火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。 ※ご使用の前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。
※作業用シートとして使用する際、火花が集中落下する場合は、シートを二重にする等の安全対策をしてご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする