大阪製作所
プロテックシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
質量(kg)
約1.95
約1.3
約1.95
約2.6
約3.25
約6.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31162269
品番
SG70
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです
耐熱性・耐候性に優れています
寸法安定性に優れています
用途
各種防火遮断幕、溶接火花防止シート
仕様
防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし
材質
ガラス両面シリコン
形状
カット
幅(mm)
1040
厚さ(mm)
0.48
質量(kg)
約1.95
色
グレー
長さ(m)
3
ハトメ数
0
JIS規格
JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)
250
使用糸
なし
注意
※近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず溶接作業や火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。 ※ご使用の前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません