プロテックシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)約3.25
内容量1枚注文コード31162305品番SG70
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです
耐熱性・耐候性に優れています
寸法安定性に優れています

用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質ガラス両面シリコン形状カット幅(mm)1040厚さ(mm)0.48質量(kg)約3.25グレー長さ(m)5ハトメ数0JIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)250使用糸なし
注意
※近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず溶接作業や火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。 ※ご使用の前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする