大阪製作所
プロテックシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
質量(kg)
約1.1
約1.1
約1.65
約2.2
約2.75
約5.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31162454
品番
SG20
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです
耐熱性・耐候性に優れています
寸法安定性に優れています
有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません
用途
工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材
仕様
防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし
材質
ガラス両面シリコン
形状
カット
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
0.35
質量(kg)
約1.1
色
グレー/シルバー
長さ(m)
2
ハトメ数
0
JIS規格
JIS A 1323:C種
連続使用温度(℃)
250
使用糸
なし
注意
※近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず溶接作業や火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。 ※ご使用の前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません