曜日別特売

スパッタシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)約2.84
幅(mm)2000
内容量1枚注文コード31162838品番ジンタ24
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです
溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています
柔軟性があり取扱いが容易です

用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質炭化繊維両面シリコン形状カット幅(mm)2000厚さ(mm)1質量(kg)約2.84グレー長さ(m)2ハトメ数0JIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)150使用糸なし
注意
※近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず溶接作業や火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。 ※ご使用の前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする