曜日別特売
AF795 アルフィン庇(ひさし) AF795 出幅550 RC アルフィン(旧:共和) 31170714

AF795 アルフィン庇(ひさし) AF795 出幅550 RC アルフィン(旧:共和) 31170714
AF795 アルフィン庇(ひさし) AF795 出幅550 RC アルフィン(旧:共和) 31170714
AF795 アルフィン庇(ひさし) AF795 出幅550 RC アルフィン(旧:共和) 31170714
AF795 アルフィン庇(ひさし) AF795 出幅550 RC アルフィン(旧:共和) 31170714
AF795 アルフィン庇(ひさし) AF795 出幅550 RC アルフィン(旧:共和) 31170714

アルフィン庇(ひさし) AF795 出幅550 RC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台ひさし長さ(mm)700ステンカラー注文コード31170714品番AF795
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

軒天はシンプルなフラット面とストライプ面で構成され、機能性とデザイン性を追求しました。さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
防雨:雨水の侵入を防ぎます
採光:反射した光を部屋に採り入れます
防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます

ステンカラーひさし長さ(mm)700出幅(mm)550
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※押出形材が嵌合品なので、色に微妙なバラツキが生じる場合がありますので、あらかじめご了承の程お願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※取付部品は後付け用アンカーを同梱しております。(後付けはAFシリーズのみ、AD・APは付属いたしません)
※内部ナット止め(貫通ボルト)の場合は別途ご用意をお願いします。
※木造(その他躯体においても)に対する外部アンカー止めについて、
積雪地域・高所、沿岸部での取り付けにおいて強度検討はお客様にて検討・確認お願いいたします。
(木造躯体のみではなく、ALC・鉄骨等その他の躯体でも後付けは検討不可となります)
※強度計算等、対応出来かねます。本製品取り付けによる不具合などに関しましてメーカーでは一切の責任お負いかねますので予めご了承の程よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする