曜日別特売
35499006 紙製修正テープ デザインフィル(ミドリ) 31174799

35499006 紙製修正テープ デザインフィル(ミドリ) 31174799
35499006 紙製修正テープ デザインフィル(ミドリ) 31174799
35499006 紙製修正テープ デザインフィル(ミドリ) 31174799
35499006 紙製修正テープ デザインフィル(ミドリ) 31174799
35499006 紙製修正テープ デザインフィル(ミドリ) 31174799
35499006 紙製修正テープ デザインフィル(ミドリ) 31174799

紙製修正テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
テープ:白
内容量1個注文コード31174799品番35499006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360

文房具の中でもプラスチックの使い捨て比率の高い修正テープのケース・内部構造・剥離フィルムなど、全てのプラスチックパーツを、燃やすごみとして廃棄が可能なバイオマス素材(紙51%+PP49%)と紙に置き換えたサステナブルな修正テープです。

材質紙パウダー入り合成樹脂『MAPKA』製(紙 51%+ポリプロピレン 49%配合により紙製品に分類)テープ:白テープ幅(mm)6テープ長さ(m)7.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27×69×13商品タイプ本体(使い捨て)
注意
※先端部でケガをしないように取り扱いに十分ご注意ください。
※6歳未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
※紙への修正用途以外には使用しないでください。
※先端が左右に傾いていると、転写不良になります。左右方向には傾けないでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする