曜日別特売
CA11-903 液体融雪剤 SRブラック 呉竹 31175079

CA11-903 液体融雪剤 SRブラック 呉竹 31175079
CA11-903 液体融雪剤 SRブラック 呉竹 31175079
CA11-903 液体融雪剤 SRブラック 呉竹 31175079
CA11-903 液体融雪剤 SRブラック 呉竹 31175079

液体融雪剤 SRブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(3L)
内容量1個(3L)注文コード31175079品番CA11-903
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

液体融雪剤。抜群の融雪効果で除雪作業の手間がはぶけ、除雪経費を削減できます!また、安全性も実証されています。
カーボンブラックを主成分とした、高吸収タイプの液体融雪剤です。高効率で光を吸収し、熱に変換して雪を溶かします。
実験の結果、植物(ベンクロスベント芝、コマツナ幼植物に対する試験結果、ゴルフ場などの散布実績による)濃度障害や発芽への影響はありませんでした。

材質容器:PE、キャップ:PE質量(g)3000pH中性域5.4~6.5(原液)主成分カーボンブラック・水寸法(縦×横×高さ)(mm)220×95×240
注意
※皮膚についた場合は、流水で洗い流して下さい。
※目に入った場合は、直ぐに流水で洗った後、医師の診断を受けて下さい。
※密封し、直射日光を避けて冷暗所に保存して下さい。
※マイナス五度以下で凍結する恐れがありますが、品質には問題はありません。
※小児、子供の手の届く所には保管しないで下さい。
※原液及び希釈液は、衣服や建物等に付着するととれません。
※誤飲にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする