S4542045 メタルペンシル メタシル ライトノック サンスター文具 31175124

S4542045 メタルペンシル メタシル ライトノック サンスター文具 31175124
S4542045 メタルペンシル メタシル ライトノック サンスター文具 31175124

メタルペンシル メタシル ライトノック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ホワイト
内容量1本注文コード31175124品番S4542045
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

削らず書けるメタルペンシル メタシルにノック式が新登場。
芯先がしまえるノックタイプ/筆記可能距離約5km/濃さH鉛筆相当(メーカー比)/手が汚れにくい/消しゴムで消せる

寸法(Φ×高さH)(mm)10×145(クリップ部分含まず)本体質量(g)8鉛筆硬度H色(本体)ホワイト繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする