サンスター文具
メタルペンシル メタシル ライトノック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色(本体)
ミントグリーン
ブラック
ホワイト
ライトブルー
ミントグリーン
ライトバイオレット
グレー
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31175149
品番
S4542061
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
削らず書けるメタルペンシル メタシルにノック式が新登場。
芯先がしまえるノックタイプ/筆記可能距離約5km/濃さH鉛筆相当(メーカー比)/手が汚れにくい/消しゴムで消せる
寸法(Φ×高さH)(mm)
10×145(クリップ部分含まず)
本体質量(g)
8
鉛筆硬度
H
色(本体)
ミントグリーン
繰り返し・詰め替え
対応