NK-16 MDF丸形ウォールミラー(47) 永井興産 31176716

 

NK-16 MDF丸形ウォールミラー(47) 永井興産 31176716
NK-16 MDF丸形ウォールミラー(47) 永井興産 31176716
NK-16 MDF丸形ウォールミラー(47) 永井興産 31176716
NK-16 MDF丸形ウォールミラー(47) 永井興産 31176716

MDF丸形ウォールミラー(47)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
ライトブラウン
内容量1セット(1台)注文コード31176716品番NK-16
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

美しい緩やかなカーブがお部屋を優しい印象にする 丸形ウォールミラー
フレームには環境にやさしいMDFを使用。
木目模様がなく日常に取り入れやすい、すっきりした見栄え。
1cm幅のフレームとミラー面は、ほぼフラットで見た目に美しく、
ミラーに枠の映り込みがないのが特徴です。
すっきりとした緻密で繊細なデザインはインテリアとしても
上品で趣のある風合いを感じさせてくれます。
チェストやデスクの上に置いてもお使いいただけます。
塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。
ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、
職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。
<設置方法>
裏面にある金具にフックで設置してください。
壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。
※紐は付属しておりません
ミラー厚3mm(飛散防止効果あり)
届いてすぐに使える完成品
日本製

用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど仕様完成商品.飛散防止効果あり.オーバル型.受注生産商品材質MDF・ミラー(3mm厚)幅(mm)470質量(kg)2.5ライトブラウン高さ(mm)470奥行(mm)15塗装ウレタン塗装テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
注意
※受注生産商品のため、注文後のキャンセル不可

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする