曜日別特売
SC-7000Z(UL) はんだ除去器 デンオン機器 31177985

はんだ除去器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
プラグ形状ULタイプ
内容量1台注文コード31177985品番SC-7000Z(UL)
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

吸引ノズルとポンプが直径構造のため強力な吸引力を持ち、8~12層基板までのはんだ除去が可能です。
強力ヒーター(100W)と良好な温調回路の採用で、強力な吸引力とあいまって、容易にどなたでもミスのないはんだ除去ができます。
ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。
軽量・コンパクトで持ち運びに便利で、作業台の面積もとりません。また、メンテナンス用としても最適です。
低騒音・低振動です。
ホットエアー切り替えレバーの操作と専用ホットエアーノズルの使用で SMD部品の除去作業もできます。

質量(g)420電源(V)AC100消費電力(W)120最高温度(℃)ホットエアー吐出:400ヒーター(W)100、セラミック最大真空到達度 (kPa)-86設定温度(℃)350~500(連続可変)制御方法フィードバックゼロクロス方式絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃)モーター出力(W)12最高圧到達時間0.1秒排気量(0PEN)(L/min)15ポンプダイヤフラム方式プラグ形状ULタイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする