S-9064 SUPER OFF ROADER IPF 31179954

SUPER OFF ROADER

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード31179954品番S-9064
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ロービーム配光(車幅灯付)のオフロードランプ パウダーコート
配線を表に見せない 特注貫通ボルトを使用。
バンパー上に最適な6インチサイズ。
振動に強い!ラバーマウントを採用したヘビーデューティー仕様。
耐久性・耐候性があり塗装膜厚が厚く頑丈なパウダーコート(S-9064)

材質スチール寸法(mm)Φ152×135質量(g)1240/ランプ1個定格H4-12v 55W(車幅灯:G14-12v 4w)バルブ種類H4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする