曜日別特売
304VGB80A 真空装置用フランジ イノック 31191504

304VGB80A 真空装置用フランジ イノック 31191504
304VGB80A 真空装置用フランジ イノック 31191504

真空装置用フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)(ガスケットの溝G1)100
内容量1枚注文コード31191504品番304VGB80A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質SUS F304またはSUS 304形状溝形閉止フランジ VGB種類ステンレス製真空装置用フランジ内径(Φmm)(ガスケットの溝G1)100外径D(Φmm)160外径(Φmm)(ガスケットの溝G2)110深さ(mm)(ガスケットの溝S)3ボルト(呼び)M10厚さt(mm)12呼び径(A)80刻印無しボルト穴中心径(C)(Φmm)135ボルト穴数4ボルト穴径h(Φmm)12幅W(mm)(ガスケットの溝)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする