イノック
真空装置用フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
(ガスケットの溝G1)325
(ガスケットの溝G1)24
(ガスケットの溝G1)34
(ガスケットの溝G1)40
(ガスケットの溝G1)55
(ガスケットの溝G1)70
(ガスケットの溝G1)85
(ガスケットの溝G1)100
(ガスケットの溝G1)120
(ガスケットの溝G1)150
(ガスケットの溝G1)175
(ガスケットの溝G1)225
(ガスケットの溝G1)275
(ガスケットの溝G1)325
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31191565
品番
304VGB300A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
材質
SUS F304またはSUS 304
形状
溝形閉止フランジ VGB
種類
ステンレス製真空装置用フランジ
内径(Φmm)
(ガスケットの溝G1)325
外径D(Φmm)
400
外径(Φmm)
(ガスケットの溝G2)341
深さ(mm)
(ガスケットの溝S)4.5
ボルト
(呼び)M12
厚さt(mm)
16
呼び径(A)
300
刻印
無し
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
370
ボルト穴数
12
ボルト穴径h(Φmm)
15
幅W(mm)
(ガスケットの溝)8
RoHS指令(10物質対応)
対応