J2591-PM 一般表示板 セーフラン安全用品 31193830

一般表示板

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容エサやり禁止 / DO NOT FEED THE ANIMALS注文コード31193830品番J2591-PM
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。

用途各種禁止事項の明示に。仕様4隅R加工 Φ5mm孔×4材質HIPS厚さ(mm)1.5寸法(mm)254×356文字内容エサやり禁止 / DO NOT FEED THE ANIMALS取付方式ビス止め
注意
※用途以外の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 不法投棄看板取付時
建設業・工事業

単管パイプに取付る際に購入しました。大きさも適当で上手く取付け出来ました。モノタロウで手配ができて感謝です。

2025-02-13
用途: 駐車場に表示

駐車場の門扉に取り付けました。大きさも見やすくて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする