曜日別特売
KSー8P(SUS304) 中・低圧用両路開閉型クイックカップリング プラグ KS型(ステンレス製) フローバル 31193988

中・低圧用両路開閉型クイックカップリング プラグ KS型(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)6.5注文コード31193988品番KSー8P(SUS304)
参考基準価格(税別)¥12,840販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉形カップリングです。
ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。
最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに機密性にすぐれています。
連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。

用途水配管、海水、酸素、アセチレン、化学薬品、化学プラント他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)6.5常用圧力(MPa)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※呼び径が異なると、ソケットとプラグの連結はできませんので注意してください。
※呼び径が大きくなると、耐圧力は低くなりますので、ご使用の際は注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする