サンガリア
すっきりとアップル 240g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(240g×30本)
注文コード
31194819
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,780
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
すっきりとした飲み口で、爽やかなアップルの味わいをお楽しみいただけます。
内容量(g)
240
容器
缶
本数
30
原材料
りんご果汁(チリ製造)、果糖ぶどう糖液糖/酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK)
アレルギー
りんご
栄養成分
エネルギー 19kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 4.7g、食塩相当量 0.086g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。