曜日別特売
IPD-3A-B+PS2000AA-W 【お得なセット品】ポータブル冷蔵冷凍庫+ポータブル電源(2000W) アイリスオーヤマ 31194925

IPD-3A-B+PS2000AA-W 【お得なセット品】ポータブル冷蔵冷凍庫+ポータブル電源(2000W) アイリスオーヤマ 31194925
IPD-3A-B+PS2000AA-W 【お得なセット品】ポータブル冷蔵冷凍庫+ポータブル電源(2000W) アイリスオーヤマ 31194925
IPD-3A-B+PS2000AA-W 【お得なセット品】ポータブル冷蔵冷凍庫+ポータブル電源(2000W) アイリスオーヤマ 31194925

【お得なセット品】ポータブル冷蔵冷凍庫+ポータブル電源(2000W)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)30
間口(mm)610
内容量1セット注文コード31194925品番IPD-3A-B+PS2000AA-W
販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ポータブル冷蔵冷凍庫とポータブル電源のセット品です。
-20~20℃の温度設定ができるポータブル冷凍冷蔵庫とポータブル電源で電源が無い環境でも使えます。
災害時やイベント、冷たい物の運搬にも!

仕様冷蔵冷凍庫ブラック容量(L)30間口(mm)610消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30方式コンプレッサー式電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×390×375(ハンドル含まず)温度設定範囲(℃)-20~20使用時間(時間)約37(エコモード:約50)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする