アイリスオーヤマ
【お得なセット品】ポータブル冷蔵冷凍庫+ポータブル電源(2000W)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
容量(L)
40
20
30
40
間口(mm)
610
600
610
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31194934
品番
IPD-4A-B+PS2000AA-W
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
ポータブル冷蔵冷凍庫とポータブル電源のセット品です。
-20~20℃の温度設定ができるポータブル冷凍冷蔵庫とポータブル電源で電源が無い環境でも使えます。
災害時やイベント、冷たい物の運搬にも!
仕様
冷蔵冷凍庫
色
ブラック
容量(L)
40
間口(mm)
610
消費電力(W)
【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30
方式
コンプレッサー式
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×390×480(ハンドル含まず)
温度設定範囲(℃)
-20~20
使用時間(時間)
約37(エコモード:約50)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません