ナリカ
ワゴン CSP-6083SE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31195284
品番
T80-2066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
支柱はクロムメッキ仕上げ、棚板は耐久性に優れ、皿型とフラット型の使い分けが可能な特殊テーパー加工が施されています。
質量(kg)
14
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
全高(mm)
880
耐荷重(kg)
約150
キャスター
Φ100mmサイレントエラストマー製、ストッパー付き
注意
※要組立品です。
※小・中・高校理科実験向け教材です。