JOS-750 Y 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 31195519

真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
イエロー
容量(mL)750
内容量1本注文コード31195519品番JOS-750 Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

収納できるキャリーループ付き
ワンタッチオープンで使いやすい!
ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力
ジムでのトレーニングや部活動などに最適

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ループ・フタ・せん本体:ポリプロピレン / 飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴムイエロー容量(mL)750エコマーク認定認定本体質量(g)300寸法(cm)7.5×8.5×26保温効力(℃)72以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)口径(Φcm)4エコマーク認定番号10 146 009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする