- 材質
- 【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム / 【容器】本体:ポリプロピレン / フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / ベン:シリコーンゴム / 内容器:ポリプロピレン 【ポーチ】外生地:ポリエステル / 内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン
- 色
- ベージュ
- 容量(mL)
- 360
- エコマーク認定
- 認定
- 本体質量(g)
- 500
- 寸法(cm)
- 18×11×15
- 保温効力(℃)
- (ポーチなし)64以上(6時間),(ポーチあり)67以上(6時間)
- 保冷効力(℃)
- (ポーチなし)10以下(6時間),(ポーチあり)10以下(6時間)
- 口径(Φcm)
- 4.9
- エコマーク認定番号
- 10 146 010