曜日別特売

ランタス お手入れ簡単 抗菌 弁当箱

ランタス お手入れ簡単 抗菌 弁当箱 - アスベルランタス お手入れ簡単 抗菌 弁当箱 - アスベルランタス お手入れ簡単 抗菌 弁当箱 - アスベルランタス お手入れ簡単 抗菌 弁当箱 - アスベルランタス お手入れ簡単 抗菌 弁当箱 - アスベル

4点ロックのスマートロックでしっかり汁漏れを防ぎます。
650ml:女性や標準的なランチにちょうど良いサイズ
800ml:しっかり食べたい方におすすめ
850ml:活動量の多い方・食べ盛りに最適
Ag+抗菌加工(エア弁除く)
レンジ加熱OK(フタは外す)
冷凍保存OK
食洗機OK
吸い付き防止エア弁付

材質
フタ:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー、本体・仕切り・弁本体:ポリプロピレン、弁:シリコーンゴム
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A3550 0326922203269222A3550ベージュ65011.4×5.9×19.3
オープン
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
A3550 0326923103269231A3550グレー65011.4×5.9×19.3
オープン
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
A3549 0326924003269240A3549ベージュ80012.4×6×20.9
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
A3553 0326924903269249A3553ネイビーブラック85011.4×19.3×7.2
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
A3553 0326925803269258A3553ベージュ85011.4×19.3×7.2
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする