10000-00000 棚柱 10000型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業) 31197365

 

10000-00000 棚柱 10000型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業) 31197365
10000-00000 棚柱 10000型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業) 31197365
10000-00000 棚柱 10000型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業) 31197365

棚柱 10000型 エレメントシステム

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)495
ホワイト
内容量1個注文コード31197365品番10000-00000
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。
GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。
棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。

材質形状A全長(mm)495ホワイト質量(g)228種類棚柱仕上焼付塗装取付穴数3推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
注意
強度のある場所に金具でしっかりと取り付けてください。
水周り、屋外で使用すると錆が発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-21
用途: 棚作り
製造業

黒色を購入しましたが、サビが浮いており表面がザラザラで汚かったです。機能的には問題なく黒なので目立ちませんが、日本メーカーとは思えない外観で残念でした。

対象商品 : 31197365
2021-01-04
用途: 棚の取付
佐藤電研

扱いやすい棚柱です。私は白色を購入しましたが、取付ビスが付属していません。白色の木ネジがあればよかった。

3が参考にしています
対象商品 : 31197408
2021-01-09
用途: ガレージの棚用として
その他業種

ホームセンターで購入するものよりもしっかりとしていて、良い。
価格がもう少し安ければ・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする