10001-00011 棚柱 10001型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業) 31197548

10001-00011 棚柱 10001型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業) 31197548
10001-00011 棚柱 10001型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業) 31197548

棚柱 10001型 エレメントシステム

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)995
ブラック
内容量1個注文コード31197548品番10001-00011
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

連続する棚の中間部に使用する棚柱です。

材質全長(mm)995ブラック質量(g)556仕上焼付塗装推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31197523
2021-06-17
用途: ガレージでの棚増設に使用
医療・福祉・介護関連業

ガレージでの棚増設に使用しました。イナバガレージに支柱を立てて棚柱としています。ホームセンターにも同様のものがありますが2穴タイプで専用の棚受と組み合わせることでしっかりとした棚が出来ました。作りも丁寧に作ってあり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする