LAMP(スガツネ工業)
スチール棚 10700型 エレメントシステム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
256
256
356
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
31198004
品番
10700-00012
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
棚受10105型用のスチール棚です。
材質
鋼
色
ホワイト
質量(g)
2770
寸法A(mm)
256
仕上
焼付塗装
耐荷重N(kgf)
196(20)
耐荷重(N)
196